マルチ穴あけカッター

マルチ穴あけカッター - 石黒金属マルチ穴あけカッター - 石黒金属マルチ穴あけカッター - 石黒金属
(12件のレビュー)

マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。

材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363914HC-609262(梱包寸法)62(梱包寸法)84 (梱包質量:87)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60363923HC-809282(梱包寸法)82(梱包寸法)111 (梱包質量:115)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60363932HC-10092102(梱包寸法)102(梱包寸法)123 (梱包質量:128)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60363905HC-409041(梱包寸法)41(梱包寸法)60 (梱包質量:63)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 穴無しマルチに穴を追加する
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで空き缶を加工して使用していましたが、切れ味が今一で時間がかかっていました。
 これは専用の穴あけカッターで切れ味もよく、あけた穴の部分を真ん中の串で保持します。
 マルチにたくさん穴をあける場合これはお勧めです。

対象商品 : 60363914
2022-04-16
用途: 農業マルチシート穴開け時

とりわけ穴無マルチに成り行きで穴開けするジャガ芋植付時に師用、ご近所ホームセンターより安価だったので此方で購入。2年目なりますが、問題無く使用できており、満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 60363914
2022-03-19
用途: マルチシートの穴あけ
教育・研究機関

マルチシートの穴あけ用に購入しました。値段が安いのであまり期待しておりませんでしたが、届いた商品を見て、とてもしっかりした作りで大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 60363914
2021-12-16
用途: 苗の植え付け
三樹建設業・工事業

畑の苗植え付け時にと思い初めて購入しました。
マルチの上から刺すと土まで一緒に付いて来るので一石二鳥です。

1が参考にしています
対象商品 : 60363914
2021-06-09
用途: 農作業用
農・林・水産業

刃が強い。100個ほど穴を開けたが、来年も余裕で使えそうな安心感

2が参考にしています
対象商品 : 60363914
2021-06-02
用途: 苗植え用
農・林・水産業

本日、菜園で初使用しました。
コンパクトで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60363914
2021-06-12
用途: ビニールシートの中央に使用
農・林・水産業

ビニールシートは2箇所以上の穴あきがありますが、1か所で穴の大きさがちょうどいい。

対象商品 : 60363932
2021-01-21
用途: ビニールマルチの穴あけ
農・林・水産業

じゃがいもを植えたり、大根の種を蒔いたりする時に畝にかぶせるビニールマルチの穴あけに使っています。この商品に似せて空き缶を利用して自作してみましたが、やっぱり売り物のこの商品には構いません。切れ味もよくよくできています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする