土ならし

土ならし - 石黒金属
(1件のレビュー)

植付け後の土のならしや、小さな雑草のかきとりに。女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。

全長(mm)220材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)質量(g)85材質(ハンドル)ブナ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364736CG-6
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364736
2019-03-14
用途: 花植物のプランターへの植替え等

グリップは木製で握り易く、マゴノテの様な先端形状でプランター底の土を削り取るのが楽です。小さな草カキとしても使え重宝しそうです。ただ、出荷までの日数がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする