石黒金属
根切り
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ値切作業に」グレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
345
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365113
B-50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください