GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 - ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 - ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 - ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 - ワシノ機器

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。

材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※8A、10Aはガラス目盛はありません。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60367028GEFDS81/4
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60367037GEFDS103/8
16,640
14,980
16,478(税込)
当日出荷
60367046GEFDS151/2
18,340
16,980
18,678(税込)
当日出荷
60367055GEFDS203/4
18,960
17,980
19,778(税込)
当日出荷
60367064GEFDS251
23,140
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60367073GEFDS321-1/4
42,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60367082GEFDS401-1/2
43,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60367098GEFDS502
53,280
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする