不二貿易
フィーゴ ドレッサー(WH)
色
ホワイト
材質
プリント紙化粧繊維板/鏡
高さ(mm)
最大825(鏡を立ち上げた際)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)450×310×530、(引出上段)380×160×125、(引出下段)380×240×120、(上段スペース)410×240×140
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60387863
47808
15
¥14,250
¥
9,198
¥10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60389412
81893
14
¥18,750
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。