曜日別特売
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412

81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412
81893 フィーゴ ドレッサー(WH) 不二貿易 60389412

フィーゴ ドレッサー(WH)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
14
注文コード
60389412
品番
81893
参考基準価格(税別)¥18,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
14
仕様
FWK-4553DR
材質
プリント紙化粧繊維板/鏡
色
ホワイト
高さ(mm)
最大825(鏡を立ち上げた際)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)450×310×530、(引出上段)380×160×125、(引出下段)380×240×120、(上段スペース)410×240×140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする