曜日別特売

フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M - 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。
ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
全11種類を絞り込む
粒度
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60392106H/CSRL 80 75 BLU1巻80854-9906
7,616
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60392142H/CSRL 320 75 BLU1巻320854-9910
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60392167H/CSRL 600 75 BLU1巻600854-9912
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31247976H/CSRL 120 75 BLU1箱120854-9907
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31247985H/CSRL 180 75 BLU1箱180854-9908
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31247994H/CSRL 240 75 BLU1箱240854-9909
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31248010H/CSRL 400 75 BLU1箱400854-9911
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60392115H/CSRL 120 75 BLU1巻120854-9907
オープン
取扱い終了
60392124H/CSRL 180 75 BLU1巻180854-9908
オープン
取扱い終了
60392133H/CSRL 240 75 BLU1巻240854-9909
オープン
取扱い終了
60392158H/CSRL 400 75 BLU1巻400854-9911
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60392124
2020-09-05
用途: 自動車のDIY板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

均一な削り心地、引っ掛かりが少なく良好な切削性、究極のペーパーやすりだと思います。

対象商品 : 60392158
2019-07-11
用途: プラモデル制作時
その他業種

よかった
まだ、使って時間経ってませんが、従来からの紙やすりと比べて長く使えそうな気がします。
小さいパーツには穴が引っかかってしまうので、穴がない方が良いかもしれません

1が参考にしています
対象商品 : 60392167
2017-11-17
用途: 塗装作業時
Key West Auto

目詰まりがなく 使いやすい
当て板で使う際はのり付きバージョンがあっても使いやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする