フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)127内容量1箱(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60390602H/CSD5 80 BLU80
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
60390618H/CSD5 120 BLU120
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
60390627H/CSD5 150 BLU150
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
60390636H/CSD5 180 BLU180
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
60390645H/CSD5 240 BLU240
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390654H/CSD5 320 BLU320
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
60390663H/CSD5 400 BLU400
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390602
2018-08-20
用途: 鈑金作業時
ボデーショップ神谷自動車・二輪車・自転車関連業

パテの切れと持ち両方良く、金額も安く買えて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする