曜日別特売

フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60390837H/DF2 40 BLU1箱(75枚)40
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
60390846H/DF2 80 BLU1箱(100枚)80
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60390855H/DF2 120 BLU1箱(100枚)120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390864H/DF2 150 BLU1箱(100枚)150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390873H/DF2 180 BLU1箱(100枚)180
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390882H/DF2 240 BLU1箱(100枚)240
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390898H/DF2 320 BLU1箱(100枚)320
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390907H/DF2 400 BLU1箱(100枚)400
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60390916H/DF2 500 BLU1箱(100枚)500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390873
2019-04-04
用途: 塗装落とし、パテ研ぎ
個人のお客様

パープルが廃番になりブルーしか買えないが、持ちが悪くなった。
これではせっかく割高な3Mブランドを選んだ意味がない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 60390837
2018-01-08
用途: パテ落し

目詰まりしやすく、パープルに比べて薄いのですぐにへたれてだめになる

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする