曜日別特売

フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径

フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60390925H/DF4 40 BLU1箱(75枚)40
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60390934H/DF4 80 BLU1箱(100枚)80
オープン6,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り7点です
60390943H/DF4 120 BLU1箱(100枚)120
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390968H/DF4 180 BLU1箱(100枚)180
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60390977H/DF4 240 BLU1箱(100枚)240
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60390986H/DF4 320 BLU1箱(100枚)320
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60390995H/DF4 400 BLU1箱(100枚)400
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60391013H/DF4 600 BLU1箱(100枚)600
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60391022H/DF4 800 BLU1箱(100枚)800
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60390952H/DF4 150 BLU1箱(100枚)150
オープン
取扱い終了
60391004H/DF4 500 BLU1箱(100枚)500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390995
2019-03-29
用途: トラックサビ落とし用

3Mの商品です何の問題も無く使えます。なかなか近くには販売していないのでありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする