フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。

用途ディスクサンダー用
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60390724H/DISC 40 BLU1箱(75枚)40
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
60390733H/DISC 80 BLU1箱(100枚)80
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60390742H/DISC 120 BLU1箱(100枚)120
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390758H/DISC 150 BLU1箱(100枚)150
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390767H/DISC 180 BLU1箱(100枚)180
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390776H/DISC 240 BLU1箱(100枚)240
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390785H/DISC 320 BLU1箱(100枚)320
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390794H/DISC 400 BLU1箱(100枚)400
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390803H/DISC 500 BLU1箱(100枚)500
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60390812H/DISC 600 BLU1箱(100枚)600
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
66113787H/DISC 800 BLU1箱(400枚)800
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390828H/DISC 800 BLU1箱(100枚)800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60390724
2021-06-17
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
HIRO建機サービス建設業・工事業

塗装作業時、機械のメンテナンス時使用している、ありがとうございました。

対象商品 : 60390812
2019-06-29
用途: 塗装作業時、足付け用に使用しています。
カワイ自動車BP

非常に良い商品です。持ちもいいと思います満足度5です。

2017-10-31
用途: FRP製品のバリ取りなど
GarageCONNECTION

削っていても、ディスク一枚が長持ちします。また、ペーパー自体の固さ、厚みもちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする