曜日別特売

スカエナ Sタイプ 両袖デスク A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ)

スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行スカエナ Sタイプ 両袖デスク  A4-3段/A4-3段(シリンダ錠タイプ) - 内田洋行

コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。

仕様センター引出付(A4-3段)、両袖仕様、シリンダー錠高さ(mm)720段数3段・3段シリンダー錠対応ファイルA4グリーン購入法適合引出しセンター引出付袖口仕様両袖仕様内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604580035-110-1140オフホワイト1400×600×72067.51400600
141,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580125-110-1143オフホワイト1400×600×72067.51400600
141,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580285-110-1144オフホワイト1400×600×72067.51400600
141,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580375-110-1145オフホワイト1400×600×72067.51400600
141,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580465-110-1150オフホワイト1600×600×72070.71600600
148,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580555-110-1153オフホワイト1600×600×72070.71600600
148,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580645-110-1154オフホワイト1600×600×72070.71600600
148,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604580735-110-1155オフホワイト1600×600×72070.71600600
148,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583265-110-1163オフホワイト1400×700×72069.71400700
144,200
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583355-110-1164オフホワイト1400×700×72069.71400700
144,200
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583445-110-1165オフホワイト1400×700×72069.71400700
144,200
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583535-110-1173オフホワイト1600×700×72073.21600700
151,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583625-110-1174オフホワイト1600×700×72073.21600700
151,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604583785-110-1175オフホワイト1600×700×72073.21600700
151,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586245-110-1180オフホワイト1400×800×72082.71400800
169,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586335-110-1183オフホワイト1400×800×72082.71400800
169,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586425-110-1184オフホワイト1400×800×72082.71400800
169,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586585-110-1185オフホワイト1400×800×72082.71400800
169,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586675-110-1190オフホワイト1600×800×72086.21600800
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586765-110-1193オフホワイト1600×800×72086.21600800
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586855-110-1194オフホワイト1600×800×72086.21600800
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
604586945-110-1195オフホワイト1600×800×72086.21600800
177,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする