曜日別特売

Hazel(ヘーゼル) HZL-130WBS

Hazel(ヘーゼル) HZL-130WBS - 内田洋行
質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×521×735内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605918436-116-6225木部:ナチュラルトープグレー542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605918686-116-6226木部:ナチュラルサンド542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605918866-116-6228木部:ナチュラルモスグリーン542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605919046-116-6229木部:ナチュラルアンバーオレンジ542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605923856-116-6825木部:ホワイトトープグレー542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605924036-116-6826木部:ホワイトサンド542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605924286-116-6828木部:ホワイトモスグリーン542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605924736-116-6829木部:ホワイトアンバーオレンジ542×521×7357.4
72,500
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
605917286-116-6210木部:ナチュラルブラック542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605917466-116-6212木部:ナチュラルダークグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605917646-116-6213木部:ナチュラルテラコッタ542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605917826-116-6214木部:ナチュラルターコイズブルー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605918076-116-6217木部:ナチュラルディープグリーン542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605918256-116-6221木部:ナチュラルブラウン542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605919226-116-6231木部:ナチュラルライトグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605919476-116-6232木部:ナチュラルチャコールグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605922276-116-6810木部:ホワイトブラック542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605922456-116-6812木部:ホワイトダークグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605922636-116-6813木部:ホワイトテラコッタ542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605922886-116-6814木部:ホワイトターコイズブルー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605923426-116-6817木部:ホワイトディープグリーン542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605923676-116-6821木部:ホワイトブラウン542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605924986-116-6831木部:ホワイトライトグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
605925166-116-6832木部:ホワイトチャコールグレー542×521×7357.4
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,610/税込¥2,871
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする