インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー - 日動工業
(1件のレビュー)

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。
より快適な溶接作業がおこなえます。

仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440722BM1-70DA-SP30
80,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60440747BM2-160DA-SP50(Φ4.0使用時40%)
84,000
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60440747
2023-08-17
用途: 溶接作業

前回は4年で壊れてしまい、同じものを購入したが、すぐに壊れてしまった。ただ、メーカー保証で直していただき助かりました。これ以上壊れないことを祈っております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする