電動ハンドカッター

電動ハンドカッター - 三笠産業[工具]

本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。
軽量・コンパクトだから操作性が抜群。
サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。
12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。
三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。

電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ブレード径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60670182MCE-255(吸塵付)9.2254
316,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60670198MCE-305(吸塵付)9.5305
363,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
1が参考にしています
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする