曜日別特売

送風機

送風機 - 三笠産業[工具]
(1件のレビュー)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。

ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60670243MPF-300A
86,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60670243
2021-07-28
用途: 立坑内換気
株式会社木下工務所

他の送風機より軽いので持ち運びが
違います。送風能力変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする