BIGMAN(ビッグマン)
プラスチック柄千枚通し
穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
寸法(mm)
180×18×18
質量(g)
18
タイプ
PC柄千枚通し
柄長さ(mm)
90
材質(柄部)
プラスチック
針長(mm)
90
穴幅(mm)
約1-3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671214
P-205
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください