BIGMAN(ビッグマン)
アメリカンレーキアルミ柄
アルミ柄で使い勝手抜群。
効率アップのロングタイプ。
材質
柄:アルミ材。金属:スチール。
寸法(mm)
1580×350×110
質量(g)
1030
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
350
爪数
14本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671984
GA-21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください