BIGMAN(ビッグマン)
本焼エンバル鏝
タイプ
エンバル鏝
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672492
-
【鏝】90
【鏝】25
90×60×25
60
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60672508
-
【鏝】120
【鏝】27
90×60×27
77
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください