BIGMAN(ビッグマン)
コテレベ水平器付左官鏝
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質
ポリカーポネイト
長さ(mm)
【鏝】210
幅(mm)
【鏝】75
寸法(mm)
210×75×60
色
オレンジ
質量(g)
97
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672587
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください