BIGMAN(ビッグマン)
モルタル鏝
抜群の塗り上がり。
柄と首は特殊な接着剤で強力接着。
首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質
本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄
幅(mm)
【鏝】105
タイプ
モルタル鏝
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672632
-
【鏝】300
300×105×75
256
145
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
60672648
-
【鏝】330
330×105×75
282
155
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください