BIGMAN(ビッグマン)
角鏝
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質
刃部:ステンレス
長さ(mm)
【鏝】270
幅(mm)
【鏝】90
寸法(mm)
270×90×70
質量(g)
241
タイプ
波消し・角鏝
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672684
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください