BIGMAN(ビッグマン)
背金本焼仕上鏝
土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻
仕様
本焼・厚手
厚さ(mm)
【鏝】0.5
寸法(mm)
180×60×55
質量(g)
118
タイプ
本職用・仕上鏝
刃幅(mm)
55
柄長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672745
21084
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください