BIGMAN(ビッグマン)
本焼平目地鏝
(1件のレビュー)
本焼平目地鏝9ミリ
長さ(mm)
【鏝】123
幅(mm)
【鏝】9
寸法(mm)
230×65×24
質量(g)
70
タイプ
目地鏝
柄長さ(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672763
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください