曜日別特売

パワーモルタル土間こて

パワーモルタル土間こて - BIGMAN(ビッグマン)パワーモルタル土間こて - BIGMAN(ビッグマン)パワーモルタル土間こて - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命

材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60672842-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 庭に洗い出しモルタル作り
本町舘不動産業

暑すぎて作業したくないので涼しくなるの待って作ります。
初めての事なので多少不安ですが楽しみながら作ってみたいですね。

対象商品 : 60672842
2021-02-22
用途: 法面工事(法枠コテ仕上げ)
大和エンタープライズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

取手が持ちやすく、当現場ではこの40cmの長さが丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする