曜日別特売

マンボ笹刃鏝

マンボ笹刃鏝 - BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝 - BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

狭い部分の塗り付け・仕上げに

材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】105幅(mm)【鏝】30寸法(mm)220×60×30質量(g)64タイプ笹刃鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60672867-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60672867
2026-03-31
用途: 珪藻土や漆喰の塗り付け
建設業・工事業

先が細くなっていて、しなやかに塗り付けしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする