BIGMAN(ビッグマン)
マンボ内丸面引鏝
壁の出隅用に
材質
刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)
【鏝】75
幅(mm)
【鏝】30・30(内丸面引)
寸法(mm)
190×80×40
質量(g)
65
タイプ
内丸面引
板厚(mm)
0.2
柄長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60672885
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください