iHelp
ステンY型
サビに強いステンレス製。ペンキ落とし、缶のフタを開ける、サビ取りバリ取り(溶接)
材質
柄部:ステンレス、ヘラ部:ステンレス
寸法(mm)
180×60×18
質量(g)
80
柄長さ(mm)
85
ヘラ幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674215
IH-200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください