スナップボタンキットネジ式

スナップボタンキットネジ式 - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式 - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式 - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式 - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式 - BIGMAN(ビッグマン)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。

セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674477PA-24
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする