BIGMAN(ビッグマン)
スパチュラ
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
260×33×20
質量(g)
69
タイプ
スパチュラ150mm(ヌリ)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1
ヘラ幅(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674495
BH-250
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください