BIGMAN(ビッグマン)
ナッター
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品
アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・
寸法(mm)
265×120×25
色
ライトブルー/ブラック
質量(g)
577
適合サイズ(mm)
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
適合品番
【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675046
BHR-04
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください