ブラックハンドドリル

ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)ブラックハンドドリル - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。

寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675983HD-3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60675983
2019-07-06
用途: ダボ穴あけ
製造業

ダボ穴開け用に電動ドリルを使ってみたところ全く穴があかず、そちらをあきらめてこちらの商品を購入。大正解でした。特に苦労することなく穴が空きます。ほぼ満足です。ただ一点、ハンドルの部分が小さいのでもう少し大きいと使いやすかったかもしれないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする