BIGMAN(ビッグマン)
ポーチフック
吊り下げに便利な大型Dリング付き
材質
本体:ナイロン、フック:スチール、D環:スチール
寸法(mm)
143×45×8
色
ブラック
質量(g)
39
ベルト通し幅(mm)
約60
耐荷重(g)
1000以下(吊り下げ許容)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676263
BPF-2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください