BIGMAN(ビッグマン)
ポーチフック
(1件のレビュー)
ベルトを着けたまま脱着可能。
材質
ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ
寸法(mm)
135×28×12
色
ブラック
質量(g)
23
ベルト通し幅(mm)
約60
耐荷重(g)
500以下(吊り下げ許容)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676272
BPF-1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください