曜日別特売

モルタル絞り袋

モルタル絞り袋 - iHelpモルタル絞り袋 - iHelpモルタル絞り袋 - iHelp
(4件のレビュー)

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。

材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入内容量1袋(3袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60677058IH-230
520
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60677058
2025-05-15
用途: モルタル注入

なんとかモルタルを割れ目に注入できました
できれば、押し出す際に漏れないように、投入口を締められると良いです

対象商品 : 60677058
2024-08-15
用途: 石垣の隙間埋め。
オフィスエッジ金融・保険業

絞りだす口(先端)を自分でカットできるのがとても良く、作業時間の短縮と効率が上がりました。

対象商品 : 60677058
2022-11-10
用途: 石垣の目地に
農・林・水産業

パッケージには使い捨てらしき表記がありますが、洗えば何回も使える強度はあります。それが3枚入りなので安いものですが、外構工事のプロでなければこれで十二分かと思います。
好きな所で先をカットして使います。道具なので当然使いこなしは必要だと思いますが、ゴム手袋を両手にはめておくと、修正しながらうまくゆきました。モノタロウの「ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし ブラック色 50枚入」がお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 60677058
2019-05-16
用途: コンクリートの隙間を埋めるとき。
自動車・二輪車・自転車関連業

硬めにセメントを練ると絞りにくいが、適度の柔らかさがあれば問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする