iHelp
ワンタッチバケット
バック表面には撥水加工を施し、雨水等の内部への侵入を抑えます。ローカルカバー付き。
材質
本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、底板:木・EPE、足キャップ:PVC、ストラップベルト:PP
幅(mm)
345
色
ブルー
高さ(mm)
325
質量(g)
816
タイプ
中型・ロールカバー付
奥行(mm)
240
特性
撥水加工
許容質量(kg)
5
収納寸法・高さ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60677724
IH-420
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください