iHelp
ワンタッチバケット750
尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。
長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。
底面は大型ゴム製足が8個ついています。
材質
本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP
幅(mm)
750
色
ブルー
高さ(mm)
320
質量(g)
1716
タイプ
ロング深型タイプ
奥行(mm)
320
特性
撥水加工
許容質量(kg)
10
収納寸法・高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60677733
IH-499
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください