曜日別特売

枝・根切鋸

枝・根切鋸 - BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 - BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

生木の枝挽き根切などに最適。

材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60679806NG-186
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60679806
2018-08-05
用途: 根切り作業

小さく、細身の鋸ですが切れ味鋭いので枝も根も結構ザクザク切れます。切り株の直下の根切りには少し力不足(チェーンソーの方が確実)ですが、水平方向に伸びる根を切っていくには十分だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする