枝・根切鋸 替刃

枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン) 枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン) 枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。

材質ブレード:SK-5 寸法(mm)229×30×1 質量(g)29 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合品番【本体】NG-186 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60679815 NG-186B
オープン
599
659 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60679815
2018-08-05
用途:
根切り作業

替刃式の根切鋸では一番安い製品では無いかと思います。性能は必要十分ですが、いつまで取扱いがあるかわからないような無名メーカーなので、鋸本体を購入する時に何本か替刃も買っておいた方が良いでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする