BIGMAN(ビッグマン)
水&油吸収シート
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
500×400×4
色
グレー
質量(g)
81
タイプ
産業用シート(水・油)
入数
3枚入
吸収量(mL)
約800(1枚の吸収力)
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680576
AS-OW4050
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください