曜日別特売

皮のみ巻

皮のみ巻 - BIGMAN(ビッグマン)皮のみ巻 - BIGMAN(ビッグマン)皮のみ巻 - BIGMAN(ビッグマン)皮のみ巻 - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

使いやすくて便利な収納シリーズ

材質厚さ(mm)8全長(mm)240グレー質量(g)132横幅(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682292F-7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: ノミの保管
ハセベ工芸建設業・工事業

一度、布製の物を使いましたが厚みがないため、ノミが抜け落ちたりするので買い替えま、やはり皮製の方がいいですね

2024-06-06
用途: ノミの保管、持ち運び

以前から皮製、布製のノミ巻き持っていますが、この製品は皮が柔らかい分、巻きやすいです。
安いので造りは若干雑ですが、車載用には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする