曜日別特売

木鞘入り木柄剪定鋸

木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸 - BIGMAN(ビッグマン)

庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。

材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682843MG-131
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする