BIGMAN(ビッグマン)
油吸収シート
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
500×400×4
色
ホワイト
質量(g)
79
タイプ
産業用シート(油)
入数
3枚入
吸収量(mL)
約800(1枚の吸収力)
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683148
AS-W4050
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください