リンレイテープ
マスキング用和紙粘着テープ
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥
189
~
税込
¥
208
~
(122)
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
コストパフォーマンスタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途
自動車塗装用
テープ厚さ(mm)
0.089
伸び(%)
5
引張強度(N/cm)
37.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60685476
#133 15×18
1箱(80巻)
15
18
特殊和紙
自動車塗装用
耐溶剤性
黄
アクリル系
0.96N/cm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60685485
#133 18×18
1箱(70巻)
18
18
特殊和紙
自動車塗装用
耐溶剤性
黄
アクリル系
0.96N/cm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60685494
#133 24×18
1箱(50巻)
24
18
特殊和紙
自動車塗装用
耐溶剤性
黄
アクリル系
0.96N/cm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60685503
#133 30×18
1箱(40巻)
30
18
特殊和紙
自動車塗装用
耐溶剤性
黄
アクリル系
0.96N/cm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60685512
#133 50×18
1箱(20巻)
50
18
特殊和紙
自動車塗装用
耐溶剤性
黄
アクリル系
0.96N/cm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください