シーリング用マスキングテープ

シーリング用マスキングテープ - リンレイテープ
(1件のレビュー)

紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。

用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.098伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685668#170 18×181箱(70巻)1818特殊和紙シーリング用ゴム系0.96N/cm
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60685677#170 24×181箱(50巻)2418特殊和紙シーリング用ゴム系0.96N/cm
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685668
2020-03-17
用途: 塗装作業等
株式会社生晃製造業

品質・価格の両面から選択しました。実際使用して思ったどおりの品質でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする