事故再発防止トランス

事故再発防止トランス - 相原電機

トランスに異常事態が発生してもトランス自体に、電源供給を遮断する能力があります。
温度ヒューズ内蔵トランスは一度の事故で使用不能になりますが「EPシリーズ」は、サーマルプロテクターの保証回数300回以上使用可能です。
従来のサーマルプロテクター付トランスは温度が下がると接点が復帰し異常事態が解消されるまで、もしくはブレーカーが落ちるまで事故の再発を繰り返します。
上記の状態を回避したシステム回路等もありますがそのために、ブレーやマグネットを使った事故保持回路を組込まなければなりません。
部品費用、作業コストが発生しますが、「EPシリーズ」は従来通りの配線で事故の再発防止が可能となります。

1次電圧0-200V-220V2次電圧0-100V-110V絶縁種別A形状P適合規格JEM-1333定格電圧(V)(最大)250温度(℃)(動作)100±5、(復帰)40定格電流(A)(最大)16絶縁耐圧AC2.0KV/1分間絶縁抵抗100MΩ以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60691663EP-300E300
20,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
60691672EP-500E500
27,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
60691688EP-750E750
38,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
60691697EP-1KE1K
41,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする