曜日別特売

リチウムイオンポリマー電池

リチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 - DATA POWER TECHNOLOGY
(50件のレビュー)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。

適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
端子形状
密度
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60690008DTP3011203×11×22PHR-2(体積エネルギー)224Wh/L、(質量エネルギー)74Wh/L40
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
60690017DTP4015254×15×27PHR-2(体積エネルギー)271Wh/L、(質量エネルギー)101Wh/L110
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
60690026DTP5025355×25×35PHR-2(体積エネルギー)338Wh/L、(質量エネルギー)164Wh/L400
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60690035DTP6030486×30×48PHR-2(体積エネルギー)368Wh/L、(質量エネルギー)180Wh/L860
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60690044DTP6034506×34.5×52PHR-2(体積エネルギー)363Wh/L、(質量エネルギー)171Wh/L1000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60690053DTP6050686×50×68PHR-2/XHP-2(体積エネルギー)363Wh/L、(質量エネルギー)210Wh/L2000
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: M5StickC Plusバッテリー交換用

M5StickC Plusのバッテリー交換のために購入しました。
本の規格は451425で120mAhなのですが、それより厚みと幅は少し大きいが、長さが短いので収まります。
リード線はそのまま利用して、線どうしをつなぎましたが、問題なく利用できました。

2025-11-02
用途: comtecドラレコHDR-251GHのバックアップ電池交換
製造業

端子形状がPHR-2のため、純正より大きすぎてポン付けできず。
しかたなくコード切断しハンダ付けで結線。
ハンダ付けが悪かったのかドラレコのファームが悪いのか、
充電できるっぽいがドラレコからのエラーは消えず。
残念。

2024-09-03
用途: 組込機器の電池交換

リチウムバッテリーをネット通販で買うとき、特に中国のサイトから直接買う場合は品質に不安があるが、全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施しているらしいので安心して購入できる。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: ドラレコのバックアップ電池

使用していた物が膨らんで寿命を迎えたので交換しました。こちらの方が少し容量が小さいですが順調に動いています。

対象商品 : 60690035
2024-06-15
用途: ゴルフ用GPS
製造業

買い物をした翌日に届き、即 バッテリー交換しました
翌日のラウンドに間に合いました
GPSも復活して、大変満足しました

対象商品 : 60690017
2023-05-13
用途: 迅速な発送有難う御座いました。模型飛行機のGPS発信機の電源に使用する予定です。今回4個購入しましたので これから4個を実際に使用して見て選別して良い物だけを使う予定です。重視している事は充電の持ちです。 競技会では 7 ラウンドプラス 2~3回フライオフが有りますのでフライト毎にバッテリ交換するので、今回の物が良ければ追加で購入する積りです。
サービス業

迅速な発送有難う御座いました。模型飛行機の捜索回収用GPS発信機の電源に使用する予定です。今回試験的に4個購入しましたので、これから4個を実際に使用して見て選別して良い物だけを世界選手権使う予定です。重視している事は充電の持ちです。
競技会では 7 ラウンドプラス 2~3回フライオフが有りますのでフライト毎にバッテリ交換するので、今回の物が良ければ追加で購入する積りです。

対象商品 : 60690008
2022-01-24
用途: 小型ワイヤレスマウスの充電電池故障の交換用
その他業種

希望商品(納品間違いにより)より少し容量が少なめですが、従来通り充電出来、使用することが可となりました。リストに無かったのですが、80mAhの品が有るとよかったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 60690026
2021-09-23
用途: 小型のラジコンのバッテリー交換用
その他業種

赤外線で操作する小型のラジコンヘリに使用。充電してもすぐに電池切れとなるため分解してサイズを確認。元々交換等は考えられていない、玩具ラジコンかと思いますが、捨てるのも忍びなく直してみました。かなり特殊な電池で、そこらの店舗では購入できなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする