巴バルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途
水処理・一般工業用
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769205
700Z-7E-40-S-E
40
1-1/2
5K・10K
¥
79,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60769214
700Z-7E-50-S-E
50
2
5K・10K
¥
79,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
50905968
700Z-7E-65-S-E
65
2-1/2
5K・10K
¥
81,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
60769223
700Z-7E-80-S-E
80
3-1/2
5K・10K
¥
84,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
60769153
700Z-7E-100-S-E
100
4
5K・10K
¥
95,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50905952
700Z-7E-125-S-E
125
5
5K・10K
¥
118,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60769162
700Z-7E-150-S-E
150
6
5K・10K
¥
130,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
返品不可
60769178
700Z-7E-200-S-E
200
8
5K・10K
¥
189,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60769187
700Z-7E-250-S-E
250
10
5K・10K
¥
398,700
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60769196
700Z-7E-300-S-E
300
12
5K・10K
¥
437,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材