曜日別特売

油回転真空ポンプ

油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転内容量1台
注意
※VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
※オイルミストトラップのご購入を推奨します。
※出荷時は200Vクラスの△結線となっています。
※本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60770158VD30C781-364321058324660
380,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770167VD40C781-365121060324680
460,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60770176VD60C781-366028090371761
610,000
609,800
670,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60770185VD90C781-3678280113371831
713,000
709,800
780,780(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1につき¥13,500~/税込¥14,850~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする