電着ダイヤモンドヤスリ

電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリ - NSK(ナカニシ)
内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6077062360101平テーパー20041550
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077063260102平テーパー32041550
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077064860103平テーパー60041550
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
607706576010520041544
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
607706666010632041544
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
607706756010760041544
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6077068460112平曲がり32041541
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077069360115平ロング200540137
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
6077070260116平ロング320540137
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
6077071860152先丸円柱3201740
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077072760153先丸円柱6001740
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077073660156先丸円柱3202740
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
6077074560157先丸円柱6002740
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
6077075460182先細円錐32031740
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
6077076360183先細円錐60031740
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077077260185先細三角錐20031740
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077078860231平ロングテーパー200520105
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077079760232平ロングテーパー320520105
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077080660235平ロングテーパー200820105
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077081560236平ロングテーパー320820105
5,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
607708586281115032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
607708676281220032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
607708766281340032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
60770885628151505.52055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60770894628162005.52055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60770903628174005.52055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077091262825平(片面電着)15052055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077092862826平(片面電着)20052055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077093762827平(片面電着)40052055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
607709466284340011550
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
607709556284620021550
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
607709646284740021550
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
607709736285340032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077098262855丸先細1500.52551
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077099862857丸先細4000.52551
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077100762872半丸20042055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077101662873半丸40042055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077102562882三角20032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077103462883三角40032055
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6077082462802平テーパー40031556
1,900
取扱い終了
6077083362805平テーパー20061556
1,900
取扱い終了
6077084262806平テーパー40061556
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする